!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR,60GAL,RSRVR VRTCL 3.5HP

COMPRESSEUR AIR,60GAL,RSRVR VRTCL 3.5HP

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR AIR,60GAL,RSRVR VRTCL 3.5HP close
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
COMPRESSEUR AIR,60GAL,RSRVR VRTCL 3.5HP

COMPRESSEUR AIR,60GAL,RSRVR VRTCL 3.5HP

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,085.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SDR4ME96
  • N° de modèle du manufacturier 4ME96
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1605
  • Poids à l’expédition 257.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Nb d'étages1
  • Phases1
  • Capacité d'huile de pompe8 oz
  • Protection thermiqueOui
  • Matériau de bouteilleFonte
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt135 psi
  • Longueur hors tout23 po
  • Hauteur hors tout66 po
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Puissance de sortie 3 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Type de moteur Abrité
  • Comprend Démarreur de moteur non inclus, vanne de drain manuelle, indicateur de niveau d'huile, manomètre, soupape de sûreté haute pression
  • Finition Revêtement en poudre
  • Réglage de pression de marche 100 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 25 po
  • Normes ASME, UL/CSA, California Code 462 (L)(2), UL1450