!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $726.93 / CHAQUE
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
  • N° article AOS9036
  • N° de modèle du manufacturier 9036
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 13
  • Poids à l’expédition 32.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de compresseur d'air
  • Phases1
  • HP3
  • Tension (V)230
  • Carcasse56
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationB
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Roulements de moteurBilles
  • NormesHomologation UL (E14133), certification CSA (MC161850)
  • Application de moteur Compresseur d'air
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Intensité maximale (A) 14,5
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 11-15/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)