!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CIRCULATEUR AIR 27X27PO MUR

CIRCULATEUR AIR 27X27PO MUR

SCHAEFER

CIRCULATEUR AIR 27X27PO MUR close
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
CIRCULATEUR AIR 27X27PO MUR

CIRCULATEUR AIR 27X27PO MUR

SCHAEFER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $661.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG6ALD6
  • N° de modèle du manufacturier GVK24
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1839
  • Poids à l’expédition 47.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)397
  • Tension (V)115/230 VCA
  • Débit d'air7 860 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 725
  • Type de montage du ventilateurMur
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur27 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Matériau de protecteurAcier galvanisé
  • Nb de conducteurs3
  • ComprendSupport de montage mural
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses Variable
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 4,8/2,4
  • Assemblage requis Non
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 5 pi
  • Hauteur 27 po
  • Profondeur 15-1/2 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Fini de la grille protectrice Thermolaqué en polyester blanc
  • Type d'entraînement Directe
  • Applications environnementales Industriel