!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 24 PO

VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 24 PO

DAYTON

VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 24 PO close
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
VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 24 PO

VENTILATEUR CIRCULATEUR D AIR 24 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $544.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN1VCE8
  • N° de modèle du manufacturier 1VCE8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.24 lb

Spécifications techniques

  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)423/267
  • Ampères3,38/2,29
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi970/670
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi230/190
  • Hz60
  • Type de roulementsBille
  • Hauteur27 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Type de montage du ventilateur Tête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 570/465
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 120/100
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Nb de lames 3
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)