!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE DE FLEX HYDR.,90 ° ,1PO-11/1 1/16PO-12/TLE TROU TBL BRD DE -16,AC CARB./ZC/BUNA N

COUDE DE FLEX HYDR.,90 ° ,1PO-11/1 1/16PO-12/TLE TROU TBL BRD DE -16,AC CARB./ZC/BUNA N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

COUDE DE FLEX HYDR.,90 ° ,1PO-11/1 1/16PO-12/TLE TROU TBL BRD DE -16,AC CARB./ZC/BUNA N close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE DE FLEX HYDR.,90 ° ,1PO-11/1 1/16PO-12/TLE TROU TBL BRD DE -16,AC CARB./ZC/BUNA N

COUDE DE FLEX HYDR.,90 ° ,1PO-11/1 1/16PO-12/TLE TROU TBL BRD DE -16,AC CARB./ZC/BUNA N

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRE36915A1612
  • N° de modèle du manufacturier 36915A-16-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Informations sur le produit

Coude de tuyau hydraulique, pour une taille de trou de 16. Pression maximale de 3500 lb/po2 et à une température de 70°F. Ce coude à 90deg a une taille de tuyau compatible de 1po. Le raccord de tuyau A est mâle et a un filetage de 1-11, avec un type de connexion BSPP. Le raccord de tuyau B est mâle et a un filetage de 1 1/16-12, avec un type de connexion JIC. Chaque coude pivotant est fabriqué en acier au carbone avec un revêtement en zinc et comprend un joint torique Buna N.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • NormesSAE J514, J1730
  • Matériau de raccord Acier au carbone
  • Matériel de joint torique Buna N
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande