!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR UNION,RACCORD UNION,PQ10

ADAPTATEUR UNION,RACCORD UNION,PQ10

JOHN GUEST

ADAPTATEUR UNION,RACCORD UNION,PQ10 close
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
ADAPTATEUR UNION,RACCORD UNION,PQ10

ADAPTATEUR UNION,RACCORD UNION,PQ10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.15 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4HN23
  • N° de modèle du manufacturier PI-0412-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de raccords
  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3/8 po
  • CouleurGris
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Matériau du tube compatiblePlastique
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Matériau de raccord Acétal
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Température minimale de service 4 degrés F
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)