!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR FEMELLE FNPT X ISO 228,NPT

ADAPTATEUR FEMELLE FNPT X ISO 228,NPT

ALPHA FITTINGS

ADAPTATEUR FEMELLE FNPT X ISO 228,NPT close
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
ADAPTATEUR FEMELLE FNPT X ISO 228,NPT

ADAPTATEUR FEMELLE FNPT X ISO 228,NPT

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPD3
  • N° de modèle du manufacturier 82241N-M5-32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Genre - côté AMâle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Diamètre extérieur - côté A5/16 po
  • Diamètre extérieur - côté B5/16 po
  • Classe de matériauCA360
  • Pression de vapeur max.250 lb/po²
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Application Air
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Filetage du tuyau - côté A 32
  • Filetage du tuyau - côté B 1.5
  • Taille hexagonale 14 mm
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)