!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MALE TUBE 1/4PO X MNPT

CONNECTEUR MALE TUBE 1/4PO X MNPT

APPROVED VENDOR

CONNECTEUR MALE TUBE 1/4PO X MNPT close
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
CONNECTEUR MALE TUBE 1/4PO X MNPT

CONNECTEUR MALE TUBE 1/4PO X MNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22FR79
  • N° de modèle du manufacturier 22FR79
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMUNF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Taille de filetage de raccord10/1/1932 12:00:00 AM
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Application Air, huiles
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Matériau du tube compatible Nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc nitrile
  • Système de mesure Impérial
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)