!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE UNION DE 1/4 X 1/4

TE UNION DE 1/4 X 1/4

LEGRIS

TE UNION DE 1/4 X 1/4 close
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
TE UNION DE 1/4 X 1/4

TE UNION DE 1/4 X 1/4

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 226,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LGR36045600
  • N° de modèle du manufacturier 3604 56 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • CouleurArgent
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1/4 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Température minimale de service13 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 1/4 po
  • Températures de service max. 302 degrés F
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Système de mesure Impérial