!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT,GÉNÉRAL,ÉCONOMIE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,GÉNÉRAL,ÉCONOMIE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT,GÉNÉRAL,ÉCONOMIE,17 X 19 PO,BALLE DE 100 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT,GÉNÉRAL,ÉCONOMIE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS SORBANT,GÉNÉRAL,ÉCONOMIE,17 X 19 PO,BALLE DE 100

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $255.08 / BALLE
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
  • N° article BIGSBGM75
  • N° de modèle du manufacturier SBGM75
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Contrôlez les déversements au moyen de ce tampon absorbant d'entretien général de qualité économique. Chaque paquet contient 200 tampons mesurant 17 x 19 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauPolypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Type d'emballageSac
  • Longueur19 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Message impriméNo Message
  • SérieMRO Plus
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 28,5 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 17 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Gris
  • Applications spécialisées Soins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)