!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,27 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 27 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,27 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 27 GAL PAR PAQUET, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,27 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 27 GAL PAR PAQUET, GRIS close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,27 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 27 GAL PAR PAQUET, GRIS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 0,27 GAL ABSORBÉ PAR FEUILLE, 27 GAL PAR PAQUET, GRIS

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.32 / BALLE
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
  • N° article SORMXU1000
  • N° de modèle du manufacturier MXU1000
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon0,27 gal
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • CouleurGris
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 27 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Perforation sur la largeur 7 1/2 po
  • Alvéolé Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Longueur 19 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série GP Maxx
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non