!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON, STYLE EN A, 34 SCFM, TYPE DE POUSSÉE, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, ACIER, PLAQUÉ

BOUCHON, STYLE EN A, 34 SCFM, TYPE DE POUSSÉE, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, ACIER, PLAQUÉ

MILTON

BOUCHON, STYLE EN A, 34 SCFM, TYPE DE POUSSÉE, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, ACIER, PLAQUÉ close
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
BOUCHON, STYLE EN A, 34 SCFM, TYPE DE POUSSÉE, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, ACIER, PLAQUÉ

BOUCHON, STYLE EN A, 34 SCFM, TYPE DE POUSSÉE, ¼ PO FNPT, ¼ EN DÉBIT, ACIER, PLAQUÉ

MILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.51 / CARTE
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
  • N° article MTNS778
  • N° de modèle du manufacturier S-778
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1585
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Avec un débit d'air de ¼ de pouce et un débit de 34 pieds cubes standard par minute, ce raccord type A femelle à filetage de norme américaine de ¼ de pouce est fabriqué en acier cémenté et plaqué. La prise de style A a un maximum de lb/po2 interne de 300 et est livrée avec deux par carte.

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de style A
  • Composant de couplageBouchon
  • Type de connexion(F)NPT
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable ARO
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Plage de température 250 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires