!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE-FEMELLE,LAITON NICKELE,1/8 PO

COUDE MALE-FEMELLE,LAITON NICKELE,1/8 PO

ALPHA FITTINGS

COUDE MALE-FEMELLE,LAITON NICKELE,1/8 PO close
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
COUDE MALE-FEMELLE,LAITON NICKELE,1/8 PO

COUDE MALE-FEMELLE,LAITON NICKELE,1/8 PO

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPG2
  • N° de modèle du manufacturier 82520N-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/8 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude mâle-femelle, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Diamètre extérieur - côté A1 3/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B1/8 po
  • Classe de matériauCA360
  • Pression de vapeur max.250 lb/po²
  • Genre - côté A Mâle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/8 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Application Air
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Filetage du tuyau - côté A 27
  • Filetage du tuyau - côté B 27
  • Taille hexagonale 14 mm
  • Longueur hors tout 1 9/16 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)