!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 DEG 4PO BOUT UNI X MOYEU

COUDE 90 DEG 4PO BOUT UNI X MOYEU

MUELLER INDUSTRIES

COUDE 90 DEG 4PO BOUT UNI X MOYEU close
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
COUDE 90 DEG 4PO BOUT UNI X MOYEU

COUDE 90 DEG 4PO BOUT UNI X MOYEU

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JWE7
  • N° de modèle du manufacturier 06064
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 2.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle et femelle à grand rayon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude mâle-femelle à grand rayon 90 Degrees
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BBout mâle
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout11 9/16 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Diamètre extérieur - côté B 4 1/2 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Répond ou dépasse la classe cellule 12454 telle que définie dans la norme ASTM D1784. Répond ou dépasse la norme ASTM D2665 pour les dimensions et le rendement et D3311 pour les modèles et les longueurs de pose