!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90DEG,TUBE, DI EX 375 PO,PQ10

COUDE,90DEG,TUBE, DI EX 375 PO,PQ10

APPROVED VENDOR

COUDE,90DEG,TUBE, DI EX 375 PO,PQ10 close
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
COUDE,90DEG,TUBE, DI EX 375 PO,PQ10

COUDE,90DEG,TUBE, DI EX 375 PO,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.63 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG6MN12
  • N° de modèle du manufacturier 6MN12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Spécifications techniques

  • ApplicationEau non potable
  • Taille du tube côté B du raccord5/16 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • CouleurArgent
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureImpérial
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 90 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Taille de filetage de raccord 10/1/1932 12:00:00 AM
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)