!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEG,PVC,3 X 3 X 1 1/2 PO

COUDE,90 DEG,PVC,3 X 3 X 1 1/2 PO

MUELLER INDUSTRIES

COUDE,90 DEG,PVC,3 X 3 X 1 1/2 PO close
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
COUDE,90 DEG,PVC,3 X 3 X 1 1/2 PO

COUDE,90 DEG,PVC,3 X 3 X 1 1/2 PO

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKT2
  • N° de modèle du manufacturier 1WKT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude avec entrée à talon bas
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude 90 Degrees avec entrée tangentielle basse
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C1 1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté C2 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 7/8 po, 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 15/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 15/16 po
  • Type - côté C Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 4 3/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude