!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE FEMELLE,90 DEG,LAITON NICKELE

COUDE FEMELLE,90 DEG,LAITON NICKELE

ALPHA FITTINGS

COUDE FEMELLE,90 DEG,LAITON NICKELE close
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
COUDE FEMELLE,90 DEG,LAITON NICKELE

COUDE FEMELLE,90 DEG,LAITON NICKELE

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CPF8
  • N° de modèle du manufacturier 82510N-04
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Taille nominale du tuyau - côté A1/4 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Type - côté BNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage250 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Diamètre extérieur - côté A1 3/8 po
  • Diamètre extérieur - côté B7/16 po
  • Classe de matériauCA360
  • Pression de vapeur max.250 lb/po²
  • Genre - côté A Femelle
  • Type - côté A NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1/4 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Application Air
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Filetage du tuyau - côté A 18
  • Filetage du tuyau - côté B 18
  • Taille hexagonale 14 mm
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)