!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90,FONTE MALLEABLE 300,2 PO NPT

COUDE 90,FONTE MALLEABLE 300,2 PO NPT

ANVIL

COUDE 90,FONTE MALLEABLE 300,2 PO NPT close
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
COUDE 90,FONTE MALLEABLE 300,2 PO NPT

COUDE 90,FONTE MALLEABLE 300,2 PO NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G016
  • N° de modèle du manufacturier 0310501606
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1745
  • Poids à l’expédition 3.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesHomologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Noir