!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,90 DEG,1/2 PO,ACIER INOX 304

COUDE,90 DEG,1/2 PO,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

COUDE,90 DEG,1/2 PO,ACIER INOX 304 close
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
COUDE,90 DEG,1/2 PO,ACIER INOX 304

COUDE,90 DEG,1/2 PO,ACIER INOX 304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.73 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2UA57
  • N° de modèle du manufacturier 2UA57
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesASTM-A-182 (matériau), ANSI/ASME B1.20.1 (filets), ASME B16.11
  • Filetage du tuyau - côté A14
  • Classe de matériau304
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Filetage du tuyau - côté B 14
  • Pression de vapeur max. 2 500 lb/po² à 350 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)