!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE TUBE 1/2PO X MNPT

COUDE MALE TUBE 1/2PO X MNPT

APPROVED VENDOR

COUDE MALE TUBE 1/2PO X MNPT close
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
COUDE MALE TUBE 1/2PO X MNPT

COUDE MALE TUBE 1/2PO X MNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.66 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22FR90
  • N° de modèle du manufacturier 22FR90
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/2 po
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Matériau du tube compatibleNylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchementCaoutchouc nitrile
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, huiles
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/2 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)