!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE COUDE MAL 90DBSPP M6X10MM

TUBE COUDE MAL 90DBSPP M6X10MM

LEGRIS

TUBE COUDE MAL 90DBSPP M6X10MM close
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
TUBE COUDE MAL 90DBSPP M6X10MM

TUBE COUDE MAL 90DBSPP M6X10MM

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.03 / CHAQUE
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
  • N° article LGR36990452
  • N° de modèle du manufacturier 3699 04 52
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord4 mm
  • Taille de filetage de raccord6 po
  • Températures de service max.302 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureMétrique
  • Taille du tube côté B du raccord 6 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 18 mm
  • Température minimale de service 13 degrés F