!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
60RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

60RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

DAYTON

60RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR close
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
60RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

60RPM 90VDC MOTOREDUCTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,451.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6Z416
  • N° de modèle du manufacturier 6Z416
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # 35
  • Poids à l’expédition 33.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à engrenages alimenté en CC
  • Tension (moteurs à engrenages)90 VCC
  • Type d'arbre (moteurs à engrenages)Simple
  • Rétroaction tachymétriqueNon
  • Boîtier (moteurs à engrenages)Fermé autoventilé
  • Longueur sans tige14 po
  • Charge en en porte-à-faux325 lb
  • Rapport d'engrenage28:1
  • Protection thermiqueAucune
  • Rotation (moteurs à engrenages)SH/SAH
  • Longueur hors tout15-1/2 po
  • Longueur d'arbre (dimension V)1-1/2"
  • Type (moteurs à engrenages) Moteur à engrenages DC
  • Couple max. 464 po-lb
  • Orientation d'arbre (moteurs à engrenages) Parallèle
  • Rendement nominal (tr/min) 60
  • Position de montage (moteurs à engrenages) Toutes positions
  • Sortie, arbre réversible Non
  • HP d'entrée 1/2
  • Intensité maximale (A) 5,00
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Type de moteur À aimant permanent, alimenté en CC
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 3/4"
  • Balais de rechange 6YHY9
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)