!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE MALE/FEMELLE,45 DEGRES,3/8 PO

COUDE MALE/FEMELLE,45 DEGRES,3/8 PO

ANVIL

COUDE MALE/FEMELLE,45 DEGRES,3/8 PO close
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
COUDE MALE/FEMELLE,45 DEGRES,3/8 PO

COUDE MALE/FEMELLE,45 DEGRES,3/8 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WGY7
  • N° de modèle du manufacturier 0310027008
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1734
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude mâle-femelle, 45 Degrees
  • ApplicationAir, gaz naturel, huile, vapeur, eau non potable
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/8 po
  • Genre - côté B Mâle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus