!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,45 DEG,2 PO,NPT,GALV

COUDE,45 DEG,2 PO,NPT,GALV

ANVIL

COUDE,45 DEG,2 PO,NPT,GALV close
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
COUDE,45 DEG,2 PO,NPT,GALV

COUDE,45 DEG,2 PO,NPT,GALV

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CF39
  • N° de modèle du manufacturier 0311024400
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1733
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 45 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Répertorié UL, approuvé FM, conforme aux normes ASME B16.3, ASTM A197
  • Couleur Argent