!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 45 FONTE MALLEABLE 300 1 1/2PO,NPT

COUDE 45 FONTE MALLEABLE 300 1 1/2PO,NPT

ANVIL

COUDE 45 FONTE MALLEABLE 300 1 1/2PO,NPT close
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
COUDE 45 FONTE MALLEABLE 300 1 1/2PO,NPT

COUDE 45 FONTE MALLEABLE 300 1 1/2PO,NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G035
  • N° de modèle du manufacturier 0310511407
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1745
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesHomologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Noir