!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE,45 DEG,1/4PO,ACIER INOX 316

COUDE,45 DEG,1/4PO,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

COUDE,45 DEG,1/4PO,ACIER INOX 316 close
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
COUDE,45 DEG,1/4PO,ACIER INOX 316

COUDE,45 DEG,1/4PO,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TY93
  • N° de modèle du manufacturier 4307001252
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesFilets conforme à la norme ASME B1.20.1 NPT: matériaux conformes à la norme ASTM A182, dimension conforme à la norme ASME B16.11
  • CouleurArgent
  • Classe de matériau316
  • Pression de vapeur max.2 810 lb/po² à 350 Degrees F
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Forme de base du raccord de tuyau Coude
  • Diamètre extérieur - côté A 1 po
  • Pour la catégorie des tuyaux 160
  • Longueur hors tout 1 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires