!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
20A 250V UNIQUE RECEPTACLE IVOIRE

20A 250V UNIQUE RECEPTACLE IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

20A 250V UNIQUE RECEPTACLE IVOIRE close
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
20A 250V UNIQUE RECEPTACLE IVOIRE

20A 250V UNIQUE RECEPTACLE IVOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.69 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5461I
  • N° de modèle du manufacturier HBL5461I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierIvoire
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA6-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de priseSimple
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Type de brideSans bride
  • Matériau des contactsLaiton
  • Largeur du plastron1,7 po
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 2 HP
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0, V-2
  • Enrobée Non
  • Hauteur du masque 1,9 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Comprend Pince mise à la terre,matériel montage
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Profondeur hors tout 1,2 po