!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
20A 125V QH INVIOLABLE DUPLEX BLANC

20A 125V QH INVIOLABLE DUPLEX BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

20A 125V QH INVIOLABLE DUPLEX BLANC close
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
20A 125V QH INVIOLABLE DUPLEX BLANC

20A 125V QH INVIOLABLE DUPLEX BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 141,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 424,17 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8300SGWA
  • N° de modèle du manufacturier HBL8300SGWA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient
  • Type de couverclePas de couvercle
  • DDFTNon
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de prisePrise double
  • NormesCertifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Indice IPIP20
  • Indice d'inflammabilité UL 945 VA, V-0
  • EnrobéeNon
  • Hauteur du masque2,8 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • ComprendPince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Courant nominal 20 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Thermoplastique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Caractéristiques de résistance Inviolable
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Puissance nominale 1 cv
  • Protection contre les surtensions Non
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau des contacts Laiton plaqué nickel
  • Largeur du plastron 1,6 po
  • Classe/qualité Qualité hôpital, féd. Spec.
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Profondeur hors tout 1,3 po