Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This receptacle has two poles, is single phase, a voltage rating of 125V AC, and an operating temperature of 167 Degrees F. It measures 1.2 inch depth, and includes grounding clip, mounting hardware, wall plate or weatherproof cover.
Spécifications techniques
ArticleRécipient
Type de couverclePas de couvercle
DDFTNon
Couleur de boîtierRouge
Type de montageAffleurant
Configuration de prise NEMA5-20R
Nb de pôles2
PhasesSimple
Type de priseSimple
Tension nominale (V)125 V CA
Méthode de câblageArrière, côté
Puissance nominale1 cv
Protection contre les surtensionsNon
Type de brideSans bride
Matériau des contactsLaiton
Largeur du plastron1,6 po
Classe/qualitéQualité hôpital, féd. Spec.
Comprend le matériel de montageOui
Taille maximale du fil10 AWG
Profondeur hors tout1,2 po
Orientation de la connexionDroite
Courant nominal20 A
Mise à la terreMis à la terre
Matériau de boîtierNylon
Indice de protection NEMA1
Nb de groupes1
Nb de fils3
PolariséOui
NormesCertifié CSA C22.2 No 42 dossier 285, spécification fédérale W-C-596, NEMA WD-6, UL 498 dossier E2186
Type de connexion filaireBornes à vis
DCAANon
Indice IPIP20
Indice d'inflammabilité UL 945 VA, V-0, V-2
EnrobéeNon
Hauteur du masque1,9 po
Pour l'emplacementIntérieur
ComprendPince de mise à la terre, matériel de montage, plaque murale ou couvercle étanche
Températures de service max.167 Degrees F
Hauteur du centre à centre du trou de montage3,3 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $57.03
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $4.44
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $60.54
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $153.59
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $7.71
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $2.40
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $2.49
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $9.33
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: