!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,POLY,DIA EXT 6MM,180LB/PO2,RG

TUBE,POLY,DIA EXT 6MM,180LB/PO2,RG

APPROVED VENDOR

TUBE,POLY,DIA EXT 6MM,180LB/PO2,RG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE,POLY,DIA EXT 6MM,180LB/PO2,RG

TUBE,POLY,DIA EXT 6MM,180LB/PO2,RG

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1CTH2
  • N° de modèle du manufacturier 1CTH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurRouge
  • D.I. du tuyau ondulé4 mm
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage180 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • Épaisseur de paroi1 mm
  • AutoclavableStérilisable à l'autoclave
  • ClartéOpaque
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesureMétrique
  • Résistant au videClassé sous vide
  • Application du débitConduites d'air et d'eau, équipement de lavage de voiture et de peinture, robotique
  • Application Air, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polyuréthane
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Diamètre extérieur 6 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Eau non potable
  • Rayon de cintrage 7/8 po
  • Compatibilité des raccords Raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Pression d'éclatement 540 lb/po²
  • Température minimale de service -68 degrés F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande