!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A JOIINTR A RAINURE 10 POUCE

PINCE A JOIINTR A RAINURE 10 POUCE

PROTO

PINCE A JOIINTR A RAINURE 10 POUCE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
PINCE A JOIINTR A RAINURE 10 POUCE

PINCE A JOIINTR A RAINURE 10 POUCE

PROTO

Prix en liquidation :
$72.58 / CHAQUE

Votre prix : 96,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article PRT260SGXL-TT
  • N° de modèle du manufacturier J260SGXL-TT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à Rainure et Languette
  • Longueur hors tout10 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesLes mâchoires sont fraisées avec des dents profondes de type serre-tube auto-agrippant pour un serrement maximal. Languette détalonnée et points de rainure usinés avec précision pour un mouvement précis et une résistance du joint, fixation plane exclusive offrant un meilleur accès avec capacité d'ajustement accrue la rendant 30 % plus étroite, permet aux pinces de reposer à plat dans le milieu de travail et évite l'accrochage des ceintures/pochettes à outils
  • NormesASME B107.23-2004
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 2-3/32 po
  • Isolation Non
  • Finition Polis