!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE MULTIPRISE 10PO

PINCE MULTIPRISE 10PO

PROTO

PINCE MULTIPRISE 10PO close
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
PINCE MULTIPRISE 10PO

PINCE MULTIPRISE 10PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.82 / CHAQUE
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
  • N° article PRT260SGXL
  • N° de modèle du manufacturier J260SGXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à Rainure et Languette
  • Longueur hors tout10 po
  • CaractéristiquesLes mâchoires sont fraisées avec des dents profondes de type serre-tube auto-agrippant pour un serrement maximal. Languette détalonnée et points de rainure usinés avec précision pour un mouvement précis et une résistance du joint, fixation plane exclusive offrant un meilleur accès avec capacité d'ajustement accrue la rendant 30 % plus étroite, permet aux pinces de reposer à plat dans le milieu de travail et évite l'accrochage des ceintures/pochettes à outils
  • Couleur de manche/poignéeArgent
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 2-3/32 po
  • Finition Polis
  • Normes ASME B107.23-2004