!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS,MANILLE 1 PO,CLE IDENTIQUE

CADENAS,MANILLE 1 PO,CLE IDENTIQUE

MASTER LOCK

CADENAS,MANILLE 1 PO,CLE IDENTIQUE close
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
CADENAS,MANILLE 1 PO,CLE IDENTIQUE

CADENAS,MANILLE 1 PO,CLE IDENTIQUE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.88 / CHAQUE
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
  • N° article MST5KA
  • N° de modèle du manufacturier 5KA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1038
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à clé
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Hauteur du corps1-1/2 po
  • Épaisseur du corps1 po
  • Résistance aux intempériesNon
  • Code de cléA326
  • Type d'anseAnse standard
  • Finition de la manilleNickel
  • Diamètre de la manille3/8 po
  • Dégagement vertical de la manille1 po
  • Mécanisme de verrouillageSerrure américaine
  • Rotor interchangeableNon
  • Rétention de la cléNon
  • Comprend une chaîneNon
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Nb de butoirs2
  • Matériau de butoirCaoutchouc
  • Cléage Clé identique
  • Finition du corps de verrou Stratifié
  • Couleur du corps de verrou Argent
  • Largeur du corps 2 po
  • Niveau de sécurité Sécurité standard
  • Marque du verrou MASTER LOCK
  • Nb de clé 2
  • Matériau d'anse Acier trempé au bore
  • Forme de la manille Arrondie
  • Dégagement horizontal de la manille 15/16 po
  • Nb de goupilles 4
  • Mécanisme de verrouillage Verrouillage par roulement à billes
  • Type d'entrée de clé Master K1
  • Modifiable Non
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Couleur de butoir Gris
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)