!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU FICHE ELECTRIQUE - PETIT

VERROU FICHE ELECTRIQUE - PETIT

MASTER LOCK

VERROU FICHE ELECTRIQUE - PETIT close
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
VERROU FICHE ELECTRIQUE - PETIT

VERROU FICHE ELECTRIQUE - PETIT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.70 / CHAQUE
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
  • N° article MST487
  • N° de modèle du manufacturier 487
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1026
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de fiche
  • Verrouillage du boîtierOui
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas9/16 po
  • Diamètre maximal du bouchon2 1/4 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Nombre maximum de cadenas1
  • En-têteDanger
  • ÉtiquetageÉtiquette incluse
  • Diamètre extérieur2,25 po
  • Longueur hors tout2,5 po
  • NormesOSHA 29 CFR 1910.147
  • Type de verrouillage de prise Verrouillage de fiche électrique rotative
  • Pour le diamètre maximal du cordon 3/4 po
  • Pour la longueur maximale du bouchon 3 po
  • Pour le type de bouchon 2-broches, 3-broches
  • Matériau de la consignation Thermoplastique
  • Pour tension 120 V CA, 240 V CA
  • Comprend Étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité
  • Langue Anglais, français, espagnol
  • Hauteur hors tout 3 1/4 po
  • Largeur hors tout 2 1/2 po