Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en cuir BDG Deny 20-1-10696 jaunes de taille moyenne fabriqués en molleton, PVC et cuir de chèvre. Coutures en Kevlar, résistants aux chocs, avec des pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN 388 XXXXXP.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesEN 388
Style de pouceJuxtaposé
Matériau de la doublure du gantCoton
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieDeny
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Classement EN 388XXXXXP
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet5 po
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Style de protection des mainsGant
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétiqueM
Matériau de protection des jointuresPVC
Couleur de la paumeJaune
Couleur de la manchetteGris
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
CouleurJaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $77.10
/ pair
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: