!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,AÉROSOL,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,369 G,FLACON

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,AÉROSOL,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,369 G,FLACON

LPS

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,AÉROSOL,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,369 G,FLACON close
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
PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,AÉROSOL,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,369 G,FLACON

PÉNÉTRANT SUPRÊME KB 88,AÉROSOL,POINT D'ÉCLAIR 151 ° F/66 ° C,369 G,FLACON

LPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.86 / CHAQUE
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
  • N° article LPSC02316
  • N° de modèle du manufacturier C02316
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1501
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

KB 88 The Ultimate Penetrant présente un pouvoir solvant extrêmement élevé, une faible tension superficielle et des additifs spéciaux pour améliorer la pénétration, déplacer l'humidité et attaquer la corrosion. Son point d'éclair est de 151 ºF (66 ºC) et il est livré dans une bombe aérosol de 369 grammes.

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol 369 g
  • Matériau de base du lubrifiantLubrifiant
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol