!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESUAGE MAGIQ CLE MOLET AEROS369G

RESUAGE MAGIQ CLE MOLET AEROS369G

JET-LUBE

RESUAGE MAGIQ CLE MOLET AEROS369G close
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
RESUAGE MAGIQ CLE MOLET AEROS369G

RESUAGE MAGIQ CLE MOLET AEROS369G

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.22 / CHAQUE
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
  • N° article JTL39541
  • N° de modèle du manufacturier 39541
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1502
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol 369 g
  • Taille de contenant13 oz
  • Matériau de base du lubrifiantHuile semi-synthétique
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Teneur en COV10 %
  • InodoreOui
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Température de service minimale-50 à 0 Degrees F
  • Poids net 10,5 oz
  • Conteneur de lubrifiant Bombe aérosol
  • Temp. de service min. -40 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Couleur du lubrifiant Jaune
  • Inflammabilité Inflammable
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non
  • Température de service maximale 301 degrés à 350 degrés Fahrenheit