Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 5413 est de couleur ambrée. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 33lb/po, mesure 2,7mil d’épaisseur et résiste aux produits chimiques, à la chaleur et aux rayonnements.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Polyimide
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Épaisseur de ruban2,7 mil
Série5413
Température minimale de performance du ruban-100 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM
Auto-extinguibleOui
Adhérence sur l'acier22 oz/po
Résistance à la rupture33 lb/po
Tension de claquage7 000 V
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)4,57 m
Sous-type de rubanHautes températures
Matériau adhésif du rubanSilicone
Longueur du ruban (unités impériales)15 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanAmbre
Température maximale de performance du ruban500 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur, résistant aux radiations
EnvironnementIntérieur, extérieur
Résistance à la traction (rubans)33 lb/po
Allongement0,62
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 460,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: