Ce ruban isolant électrique 5413 est de couleur ambrée. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 33lb/po, mesure 2,7mil d’épaisseur et résiste aux produits chimiques, à la chaleur et aux rayonnements.
Technical Specs
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Polyimide
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Épaisseur de ruban2,7 mil
Série5413
Température minimale de performance du ruban-100 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM
Auto-extinguibleOui
Adhérence sur l'acier22 oz/po
Résistance à la rupture33 lb/po
Tension de claquage7 000 V
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)32,92 m
Sous-type de rubanHautes températures
Matériau adhésif du rubanSilicone
Longueur du ruban (unités impériales)108 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanAmbre
Température maximale de performance du ruban500 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur, résistant aux radiations