!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,846 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,846 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,846 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,846 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,846 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.33 / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE24C762
  • N° de modèle du manufacturier 24C762
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle avec manchon en cuivre
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRépertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril0,197 po
  • Style du barilSertissage
  • Courant15 A
  • Longueur hors tout0,846 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Douille
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,091 po
  • Taille du baril Standard
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)