!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,84 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,84 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PANDUIT

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,84 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,84 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,84 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,80 $ / PAQUET de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 209,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AY47
  • N° de modèle du manufacturier DNF14-250FIB-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesC22.2 No. 153, certifié CSA LR31212, UL 310, répertorié UL 20H3 E78522
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Température minimale de service-60 Degrees F
  • Longueur de bande1/4 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,09 po
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,84 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)