!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA LONG, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, TIGE 9/64 PO, 4XD, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, TIGE 9/64 PO, 4XD, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA LONG, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, TIGE 9/64 PO, 4XD, ACIER RAPIDE close
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
FORET EXTRA LONG, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, TIGE 9/64 PO, 4XD, ACIER RAPIDE

FORET EXTRA LONG, FORET 5/32 PO, CANNELURE 2 PO LONG, TIGE 9/64 PO, 4XD, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.75 / CHAQUE
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
  • N° article GNF912-11102
  • N° de modèle du manufacturier 11102
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long en acier rapide haute performance a un diamètre de 9/64 de po et une longueur de 10 po. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra long
  • Équivalent décimal0,1563 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige9/64 po
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretExtra long
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
  • Application - matière principaleFonte, métal, acier
  • n° de liste912
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 10 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0324 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale K, P
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
Autres termes de recherche