!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACIER RAPIDE, TIGE 5/32 PO DIA

ACIER RAPIDE, TIGE 5/32 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

ACIER RAPIDE, TIGE 5/32 PO DIA close
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
ACIER RAPIDE, TIGE 5/32 PO DIA

ACIER RAPIDE, TIGE 5/32 PO DIA

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 112,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR65010
  • N° de modèle du manufacturier DR65010
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret allongé est en acier rapide et a un diamètre de 5/32 po/une tige de 10 po de long. Ce foret allongé aéronautique a des mesures fractionnaires en po.

Spécifications techniques

  • Équivalent décimal0,1563 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Classe de longueur du foretAéronef long
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de tige 10 po
  • Groupe de forets Individuel