!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 118 FORETS, DROITIER, ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 118 FORETS, DROITIER, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 118 FORETS, DROITIER, ACIER RAPIDE close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 118 FORETS, DROITIER, ACIER RAPIDE

JEU DE FORETS COURTS, FORET LE PLUS PETIT 1 MM, 118 FORETS, DROITIER, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,075.00 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF150-57727
  • N° de modèle du manufacturier 57727
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 9.84 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à usage général en acier rapide comprend un index de foret métallique, convient à tous les matériaux et répond aux normes DIN 338. Cet ensemble a un fini oxyde noir et est métrique. S/canal de refroidissement. De plus, il a 118 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets118
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret1,00 mm à 13,00 mm x 0,10 mm
  • Taille du foret le plus petit1,00 mm
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Tailles de foret inclus 1,00 mm, 1,10 mm, 1,20 mm, 1,30 mm, 1,40 mm, 1,50 mm, 1,60 mm, 1,70 mm, 1,80 mm, 1,90 mm, 10,10 mm, 10,20 mm, 10,30 mm, 10,40 mm, 10,50 mm, 10,60 mm, 10,70 mm, 10,80 mm, 10,90 mm, 11,00 mm, 11,10 mm, 11,20 mm, 11,30 mm, 11,40 mm, 11,50 mm, 11,60 mm, 11,70 mm, 11,80 mm, 11,90 mm, 12,00 mm, 12,10 mm, 12,20 mm, 12,30 mm, 12,40 mm, 12,50 mm, 12,60 mm, 12,70 mm, 12,80 mm, 12,90 mm, 13,00 mm, 2,00 mm, 2,10 mm, 2,20 mm, 2,30 mm, 2,40 mm, 2,50 mm, 2,60 mm, 2,70 mm, 2,80 mm, 2,90 mm, 3,00 mm, 3,10 mm, 3,20 mm, 3,30 mm, 3,40 mm, 3,50 mm, 3,60 mm, 3,70 mm, 3,80 mm, 3,90 mm, 4,00 mm, 4,10 mm, 4,20 mm, 4,30 mm, 4,40 mm, 4,50 mm, 4,60 mm, 4,70 mm, 4,80 mm, 4,90 mm, 5,00 mm, 5,10 mm, 5,20 mm, 5,30 mm, 5,40 mm, 5,50 mm, 5,60 mm, 5,70 mm, 5,80 mm, 5,90 mm, 6,00 mm, 6,10 mm, 6,20 mm, 6,40 mm, 6,50 mm, 6,60 mm, 6,70 mm, 6,80 mm, 6,90 mm, 7,00 mm, 7,10 mm, 7,20 mm, 7,30 mm, 7,40 mm, 7,50 mm, 7,60 mm, 7,70 mm, 7,80 mm, 7,90 mm, 8,00 mm, 8,10 mm, 8,20 mm, 8,30 mm, 8,40 mm, 8,50 mm, 8,60 mm, 8,70 mm, 8,80 mm, 8,90 mm, 9,00 mm, 9,10 mm, 9,20 mm, 9,30 mm, 9,40 mm, 9,50 mm, 9,60 mm, 9,70 mm, 9,80 mm, 9,90 mm
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 118
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes DIN 338
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 13,00 mm