!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

CHICAGO-LATROBE

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO close
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
JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

JEU DE FORETS COURTS, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, FORET PLUS GRANDE 1/2 PO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $861.70 / ENSEMBLE
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
  • N° article GNF57726
  • N° de modèle du manufacturier 57726
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 17.99 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets courts à usage général en acier rapide a un index de foret métallique, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po et métriques. S/canal de refroidissement. De plus, il a 114 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets courts
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Nombre de forets114
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • ComprendIndex de foret en métal
  • Foret aéronautiqueNon
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foretNo. 60 à No. 1, 1,00 mm à 13,00 mm par 0,50 mm, 1/16 po à 1/2 po par 1/64 po
  • Taille du foret le plus petit1/16 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction), métrique
  • Tailles de foret inclus No. 1, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19, No. 2, No. 20, No. 21, No. 22, No. 23, No. 24, No. 25, No. 26, No. 27, No. 28, No. 29, No. 3, No. 30, No. 31, No. 32, No. 33, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 4, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 45, No. 46, No. 47, No. 48, No. 49, No. 5, No. 50, No. 51, No. 52, No. 53, No. 54, No. 55, No. 56, No. 57, No. 58, No. 59, No. 6, No. 60, No. 7, No. 8, No. 9, 1,00 mm, 1,50 mm, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 10,00 mm, 10,50 mm, 11,00 mm, 11,50 mm, 11/32 po, 11/64 po, 12,00 mm, 12,50 mm, 13,00 mm, 13/32 po, 13/64 po, 15/32 po, 15/64 po, 17/64 po, 19/64 po, 2,00 mm, 2,50 mm, 21/64 po, 23/64 po, 25/64 po, 27/64 po, 29/64 po, 3,00 mm, 3,50 mm, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 31/64 po, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,00 mm, 5,50 mm, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 6,00 mm, 6,50 mm, 7,00 mm, 7,50 mm, 7/16 po, 7/32 po, 7/64 po, 8,00 mm, 8,50 mm, 9,00 mm, 9,50 mm, 9/32 po, 9/64 po
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 114
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Classe de longueur du foret Court
  • Type d'étui pour le foret Index de foret en métal
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus grand 1/2 po