!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUY AIR ENROU,DI 1/4 POX6PI,POLY

TUY AIR ENROU,DI 1/4 POX6PI,POLY

SPEEDAIRE

TUY AIR ENROU,DI 1/4 POX6PI,POLY close
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
TUY AIR ENROU,DI 1/4 POX6PI,POLY

TUY AIR ENROU,DI 1/4 POX6PI,POLY

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.53 / CHAQUE
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
  • N° article SDR1VEJ7
  • N° de modèle du manufacturier 1VEJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1622
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau à air spiralé
  • D.E. de tuyau5/16 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyuréthane
  • Plage de température-40 degrés à 158 degrés F
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • Longueur de tuyau 6 pi
  • Matériau du tube de tuyau Polyuréthane
  • Pression de service max. à 70 F 125 psi
  • Facteur de sécurité 3:1
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)