Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa S-TEX 300 noirs/jaunes de grande taille sont composés de polyester/acier inoxydable. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2X43DP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPolyester
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieS-TEX 300
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEAPlus de 100
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3882X43DP
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant9,5 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 3 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,21 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,75 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,17 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: