!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 150.1-½ À 1-17/25 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 150.1-½ À 1-17/25 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 150.1-½ À 1-17/25 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS close
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
COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 150.1-½ À 1-17/25 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,BOULON EN T,SAE 150.1-½ À 1-17/25 PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.94 / CHAQUE
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
  • N° article TRI30011-0150-051
  • N° de modèle du manufacturier 300110150051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage à boulon en T standard SAE 150 fournit une pression d‘étanchéité uniforme pour un joint positif fiable et est conçu pour les applications à fortes vibrations et de grand diamètre. Il est doté d‘une vis de 7/16 pouce et d‘une bande de collier de serrage de ¾ pouce de largeur. Il a un diamètre maximum de 1 17/25 po et peut être réglé à un diamètre minimum de 1 ½ po. Il est fabriqué en acier inoxydable 300 et peut être acheté par multiples de dix unit

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • n° SAE150
  • Type de brideBoulon pour rainure en T standard
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 300
  • Matériau de vis Acier inoxydable 300
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)