!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11-¾ À 13-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11-¾ À 13-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11-¾ À 13-¾ PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11-¾ À 13-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 11-¾ À 13-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 743,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRIHS212
  • N° de modèle du manufacturier 670040212052
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage ordinaire en acier inoxydable a un diamètre maximal de 13 ¾ po et peut être ajusté à un diamètre minimal de 11 ¾ po. Il est doté d'une vis plaquée chromate transparente de 5/16 po à fente hexagonale et d'une bande de serrage de ½ pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • Type de brideHS (régulier)
  • Matériau de boucle Acier inoxydable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires