!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE,JOINT D'ONDE,TENSION CONSTANTE,SAE 19.1-3/8 À 1-½PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,JOINT D'ONDE,TENSION CONSTANTE,SAE 19.1-3/8 À 1-½PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE,JOINT D'ONDE,TENSION CONSTANTE,SAE 19.1-3/8 À 1-½PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS close
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
COLLIER DE SERRAGE,JOINT D'ONDE,TENSION CONSTANTE,SAE 19.1-3/8 À 1-½PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

COLLIER DE SERRAGE,JOINT D'ONDE,TENSION CONSTANTE,SAE 19.1-3/8 À 1-½PO,ACIER INOXYDABLE,10 UNITÉS

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 29,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TRI36003-0019-051
  • N° de modèle du manufacturier 360030019051
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.065 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage à joint ondulé SAE 19 est doté d‘une technologie unique d‘anneau ondulé qui permet de maintenir une pression constante tout autour de la connexion. Ce collier de serrage à tension constante est doté d‘une bande de 9/16 po de largeur et une vis de 5/16 po. Il a un diamètre maximum de 1 ½ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 1 3/8 po et est fabriqué en acier inoxydable. Cet article est vendu par multiples de dix unités.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • Type de brideWaveSeal360
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 300
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)